Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07230.006.0025 Socket Cap Screw Button 0-80 X 1/4, 100PK | AB8UCB 29DL78

APPROVED VENDOR U07230.006.0025 Dugósapka csavaros gomb 0-80 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8UCB Modell: U07230.006.0025Kereszthivatkozás: 29DL78

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€42.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 0 80-
Meghajtó mérete0.035 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 64 "
Fejmagasság1 / 32 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#0
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret80
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.006.0025 Dugósapka csavaros gomb 0-80 X 1/4, 100PK
€42.54 /csomag