Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07151.019.0037 Socket Cap Screw Button 10-24 X 3/8, 100PK | AB7DBV 22TY87

APPROVED VENDOR U07151.019.0037 Dugósapka csavaros gomb 10-24 X 3/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DBV Modell: U07151.019.0037Keresztszám: 22TY87 / 42JG08

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€48.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 10 24-
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1786
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.019.0037 Dugósapka csavaros gomb 10-24 X 3/8, 100PK
€48.47 /csomag