Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Socket Cap Screw Button 4-40 X 1/4, 100PK | AB7DBF 22TY74

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Dugósapka csavaros gomb 4-40 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DBF Modell: U07151.011.0025Keresztszám: 22TY74 / 42JF94
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
€50.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 4 40-
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 32 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 4 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 4 "
Menetméret40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0436
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07151.011.0025 Dugósapka csavaros gomb 4-40 X 1/4, 100PK
€50.15 /csomag