Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Socket Cap Screw Button 8-32 X 1/2, 100PK | AA9APP 1BU64

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Dugósapka csavaros gomb 8-32 X 1/2, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9APP Modell: U07150.016.0050Keresztszám: 1BU64 / 42JF33
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
€5.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 8 32-
Meghajtó mérete3 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-től C44-ig
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.016.0050 Dugósapka csavaros gomb 8-32 X 1/2, 100PK
€5.86 /csomag