Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07150.011.0018 Aljzatsapka csavaros gomb 4-40 X 3/16, 100PK | AA8ZUN 1BE99

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Dugósapka csavaros gomb 4-40 X 3/16, 100PK

Raktáron
Tétel: AA8ZUN Modell: U07150.011.0018Kereszthivatkozás: 1BE99 / 42JF02
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
€6.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 4 40-
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság3 / 32 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 16 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC37-től C44-ig
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 16 "
Menetméret40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.011.0018 Dugósapka csavaros gomb 4-40 X 3/16, 100PK
€6.82 /csomag