Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Socket Cap Screw Button 3-48 X 1, 100PK | AB8UBE 29DL58

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Aljzatsapka csavaros gomb 3-48 X 1, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8UBE Modell: U07150.009.0100Keresztszám: 29DL58 / 42JE99

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€41.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 3 48-
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret48
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0806
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.009.0100 Aljzatsapka csavaros gomb 3-48 X 1, 100PK
€41.78 /csomag