Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Shoulder Screw Knurled 1/2-13 x 3 1/2 Length | AA9BTH 1CB82

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Vállcsavar recézett 1/2-13 x 3 1/2 hosszúság

Raktáron
Tétel: AA9BTH Modell: U07111.062.0350Keresztszám: 1CB82 / 163U53
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
€11.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság3 / 8 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz3.5 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Vállcsavar recézett 1/2-13 x 3 1/2 hosszúság
€11.50 /Mértékegység