Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.062.0175 Vállcsavar recézett 1/2-13 x 1 3/4 hossz | AA9BTA 1CB68

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Vállcsavar recézett 1/2-13 x 1 3/4 hosszúság

Raktáron
Tétel: AA9BTA Modell: U07111.062.0175Keresztszám: 1CB68 / 163U46
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
€7.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság3 / 8 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia5 / 8 "
Vállhossz1.75 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1206
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0175 Vállcsavar recézett 1/2-13 x 1 3/4 hosszúság
€7.11 /Mértékegység