Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Shoulder Screw 1/4-20 X 1 3/4 Length, 5PK | AA9BPL 1CA92

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Vállcsavar 1/4-20 X 1 3/4 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BPL Modell: U07111.031.0175Kereszthivatkozás: 1CA92 / 163U14
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
€12.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz1.75 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0175 Vállcsavar 1/4-20 X 1 3/4 hosszúság, 5PK
€12.40 /csomag