Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.025.0300 Vállcsavar 10-24 X 3 hossz, 10PK | AA9BPG 1CA83

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Vállcsavar 10-24 X 3 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9BPG Modell: U07111.025.0300Kereszthivatkozás: 1CA83 / 163U10
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
€15.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz3"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.229
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.025.0300 Vállcsavar 10-24 X 3 hosszúság, 10PK
€15.85 /csomag