Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Socket Cap Screw Standard 10-32 X 2-1/4, 100PK | AE6CBK 5PPT1

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Dugósapka csavar standard 10-32 X 2-1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE6CBK Modell: U07040.019.0225Cross Ref: 5PPT1 / 42JC80
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
€76.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.19 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységC37-C45
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.019.0225 Dugósapka csavar standard 10-32 X 2-1/4, 100PK
€76.69 /csomag