QUAZITE PG3048Z81412 burkolat szerelvény kommunikációja 45.625 x 28.125 x 33 15. szint | AD6VGZ 4AWH5

QUAZITE PG3048Z81412 burkolat szerelvény kommunikációja 45.625 x 28.125 x 33, 15. szint

Raktáron
Tétel: AD6VGZ Típus: PG3048Z81412Kereszthivatkozás: 4AWH5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,320.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnderground Encl. Összeszerelés
színekSzürke
Fedél csavar típusa2 rozsdamentes acél hatlapú csavar 3 / 8-16 x 4 UNC
Borító emblématávközlés
Fedél húzórés mérete (hüvelyk)1/2x4
Dimenzió45-5 / 8 "L x 28-1 / 8" W x 33 "H
Terhelési érték15,000 font
AnyagMonolit polimer beton
Névleges magasság33 "
Névleges hossz45-5 / 8 In.
Névleges szélesség28.125 "
Általános méretek49-5 / 8 "L x 32-1 / 8" W x 36 "H
Teljes magasság36 "
Teljes hossz49.625 "
Teljes szélesség32.125 "
típusPG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 281.25
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód6810990080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nyitott alsó

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékNévleges magasságNévleges szélességÁltalános méretekTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
QUAZITE PG1118Z80246 Házszerelvény jele 17 x 10.125 x 10.25 15. szint | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 font10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" W x 12 "H12 "20.25 "13.375 "€2,009.25
QUAZITE PG1324Z80129 Házegység-világítás 21.25 x 11.75 x 10, 8. szint | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 font10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,129.20
QUAZITE PG1324Z80146 Ház-szerelvény jele 21.25 x 11.75 x 10 8. szint | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 font10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,129.20
QUAZITE PG1324Z80241 Ház-szerelvény Utcai világítás 21.25 x 11.75 x 10 15. szint | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 font10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,556.51
QUAZITE PG1324Z80246 Házszerelvény jele 21.25 x 11.75 x 10 15. szint | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 font10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,556.51
QUAZITE PG1324Z80541 Ház-szerelvény Utcai világítás 21.25 x 15.5 x 16 15. szint | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 font16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,661.40
QUAZITE PG1324Z80546 Ház szerelvény jele 21.25 x 15.5 x 16 Tier 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 font16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,661.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QUAZITE PG3048Z81412 burkolat szerelvény kommunikációja 45.625 x 28.125 x 33, 15. szint
€11,320.14 /Mértékegység