Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07040.016.0075 Dugósapka csavar szabványos 8-36 X 3/4, 100PK | AF2YNV 6ZE19

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Dugósapka csavar standard 8-36 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YNV Modell: U07040.016.0075Keresztszám: 6ZE19 / 42JC59
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
€24.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 8 36-
Meghajtó mérete9 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság5 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret36
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3969
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.016.0075 Dugósapka csavar standard 8-36 X 3/4, 100PK
€24.99 /csomag