Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Socket Cap Screw Standard 6-32 X 3/4, 100PK | AB7CMT 22TV81

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Dugósapka csavar standard 6-32 X 3/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7CMT Modell: U07001.013.0075Kereszthivatkozás: 22TV81 / 42HZ96
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
€21.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 6 40-
Meghajtó mérete7 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezHorganyzott
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.013.0075 Dugósapka csavar standard 6-32 X 3/4, 100PK
€21.76 /csomag