Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Socket Cap Screw Standard 1-8 x 6-1/2 | AB7CBU 22TT50

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Dugósapka csavar standard 1-8 x 6-1/2

Raktáron
Cikkszám: AB7CBU Modell: U07000.100.0650Keresztszám: 22TT50 / 42HZ23
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
€31.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 "-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6.5 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.100.0650 Dugósapka csavar standard 1-8 x 6-1/2
€31.39 /Mértékegység