Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07000.075.0125 Dugósapka csavar szabványos 3/4-10 X 1-1/4, 5PK | AB7BZM 22TR97

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Dugósapka csavar standard 3/4-10 X 1-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BZM Modell: U07000.075.0125Keresztszám: 22TR97 / 42HY69

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret10
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7141
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.075.0125 Dugósapka csavar standard 3/4-10 X 1-1/4, 5PK
€25.56 /csomag