Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 5/8, 25PK | AF2ZYU 6ZY74

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Dugósapka csavar standard 7/16-14 X 5/8, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2ZYU Modell: U07000.043.0062Keresztszám: 6ZY74 / 42HX81
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
€29.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.707
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Dugósapka csavar standard 7/16-14 X 5/8, 25PK
€29.37 /csomag