Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07000.008.0012 Dugósapka csavar standard 2-56 X 1/8, 100PK | AB7BUA 22TP70

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Dugósapka csavar standard 2-56 X 1/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7BUA Modell: U07000.008.0012Kereszthivatkozás: 22TP70 / 42HV87

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 2 56-
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 16 "
Fejmagasság3 / 64 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységC37-C45
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.#2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 8 "
Menetméret56
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.008.0012 Dugósapka csavar standard 2-56 X 1/8, 100PK
€22.66 /csomag