Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04360.101.0750 Hex Cap Screw Grade 8 1-14 x 7-1/2 | AB8BTG 25CU99

APPROVED VENDOR U04360.101.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 x 7-1/2

Raktáron
Tétel: AB8BTG Modell: U04360.101.0750Keresztszám: 25CU99 / 156L31
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
€44.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 "-14
Átmérő1"
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt7.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz2-4 / 9 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8595
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.101.0750 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-14 x 7-1/2
€44.83 /Mértékegység