Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-18 X 9-1/2, 5PK | AB8TZZ 29DL06

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 9-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TZZ Modell: U04360.062.0950Keresztszám: 29DL06 / 156N44

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€104.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt9.5 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9494
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.062.0950 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 5/8-18 X 9-1/2, 5PK
€104.42 /csomag