APPROVED VENDOR U04211.112.0800 Structural Bolt 1-1/8-7 8 Length, 5PK | AB3FXA 1RY90

APPROVED VENDOR U04211.112.0800 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 8" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FXA Modell: U04211.112.0800Kereszthivatkozás: 1RY90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€78.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz8"
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.38
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0800 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 8" hosszúság, 5PK
€78.77 /csomag