APPROVED VENDOR U04211.112.0500 Structural Bolt 1-1/8-7 5 Length, 5PK | AB3FWV 1RY84

APPROVED VENDOR U04211.112.0500 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 5" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3FWV Modell: U04211.112.0500Keresztszám: 1RY84 / 166Z57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€44.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0500 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 5" hosszúság, 5PK
€44.07 /csomag