Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04211.062.0550 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 5-1/2 hossz, 10PK | AB3EXA 1RU97

APPROVED VENDOR U04211.062.0550 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 5-1/2" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3EXA Modell: U04211.062.0550Keresztszám: 1RU97 / 166Y90

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€32.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0465
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.062.0550 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 5-1/2" hosszúság, 10PK
€32.68 /csomag