Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.112.0450 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 4-1/2 hossz, 5PK | AB3HFQ 1TE63

APPROVED VENDOR U04210.112.0450 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 4-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3HFQ Modell: U04210.112.0450Kereszthivatkozás: 1TE63 / 167C38
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
€99.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.112.0450 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 X 4-1/2" hosszúság, 5PK
€99.29 /csomag