Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.062.0450 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 4-1/2 hossz, 10PK | AB3GPY 1TB78

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 4-1/2" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GPY Modell: U04210.062.0450Kereszthivatkozás: 1TB78 / 167A91
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
€79.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0450 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 4-1/2" hosszúság, 10PK
€79.11 /csomag