Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.062.0225 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2-1/4 hossz, 10PK | AB3GPP 1TB70

APPROVED VENDOR U04210.062.0225 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2-1/4" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GPP Modell: U04210.062.0225Kereszthivatkozás: 1TB70
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
€10.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2465
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.062.0225 Szerkezeti csavar 5/8-11 X 2-1/4" hosszúság, 10PK
€10.02 /csomag