Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04210.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/2 hossz, 25PK | AB3GPD 1TB60

APPROVED VENDOR U04210.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/2" hosszúság, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AB3GPD Modell: U04210.050.0250Kereszthivatkozás: 1TB60

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€45.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezMelegen horganyzott
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0250 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 2-1/2" hosszúság, 25PK
€45.36 /csomag