Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04181.050.0002 Hatlapfejű anya, Grade 8 1/2-20, 50PK | AD7LET 4FAZ5

APPROVED VENDOR U04181.050.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 1/2-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AD7LET Modell: U04181.050.0002Kereszthivatkozás: 4FAZ5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Magasság7 / 16 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Ingatlan osztály8
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8433
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04181.050.0002 Hatlapfejű anya, 8. fokozat 1/2-20, 50PK
€21.90 /csomag