Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.125.0450 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-12 x 4-1/2 | AB8BJX 25CT24

APPROVED VENDOR U04160.125.0450 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-12 x 4-1/2

Raktáron
Tétel: AB8BJX Modell: U04160.125.0450Keresztszám: 25CT24 / 42HT09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.25 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9274
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0450 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1-1/4-12 x 4-1/2
€34.87 /Mértékegység