Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 1-1/4, 100PK | AB9NBC 2EA62

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/4-28 X 1-1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NBC Modell: U04160.025.0125Kereszthivatkozás: 2EA62 / 42HP06
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
€29.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz3 / 4 "
utántöltő2EA62
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9324
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0125 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 1/4-28 X 1-1/4, 100PK
€29.32 /csomag