Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04100.075.0225 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-10 X 2-1/4, 5PK | AB9QTM 2EU53

APPROVED VENDOR U04100.075.0225 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-10 X 2-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9QTM Modell: U04100.075.0225Kereszthivatkozás: 2EU53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusTele
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000059.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€95.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ HVHS.000104.50 Hatlapfejű csavar B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Egyszerű-B725 / 64 "Nehéz, súlyos1 1 / 16 "€133.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.075.0225 Hatlapfejű csavar, 8. fokozat 3/4-10 X 2-1/4, 5PK
€9.81 /csomag