JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U04006.125.0450 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 4-1/2 hossz, 5PK | AB3EWD 1RU63

APPROVED VENDOR U04006.125.0450 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 4-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3EWD Modell: U04006.125.0450Kereszthivatkozás: 1RU63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.2"
Fejmagasság25 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.705
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0450 Szerkezeti csavar 1-1/4-7 X 4-1/2" hosszúság, 5PK
€194.70 /csomag