Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 Structural Bolt 1-8 4-1/4 Length, 5PK | AB3EVA 1RU32

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 Szerkezeti csavar 1-8 4-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB3EVA Modell: U04006.100.0425Keresztszám: 1RU32 / 166Y57
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
€27.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz4.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 Szerkezeti csavar 1-8 4-1/4" hosszúság, 5PK
€27.35 /csomag