Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.075.0175 Structural Bolt 3/4-10 1 3/4 Length, 5PK | AB3BRH 1RE73

APPROVED VENDOR U04006.075.0175 Szerkezeti csavar 3/4-10 1 3/4 hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3BRH Modell: U04006.075.0175Kereszthivatkozás: 1RE73 / 166Y09

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagAcél
Teljes hossz1.75 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2442
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.075.0175 Szerkezeti csavar 3/4-10 1 3/4 hosszúság, 5PK
€19.31 /csomag