Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04006.050.0350 Structural Bolt 1/2-13 X 3 1/2 Length, 25PK | AB3BQM 1RE54

APPROVED VENDOR U04006.050.0350 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 3 1/2 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB3BQM Modell: U04006.050.0350Keresztszám: 1RE54 / 166X89
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
€29.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.7 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0350 Szerkezeti csavar 1/2-13 X 3 1/2 hosszúság, 25 PK
€29.11 /csomag