Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Structural Bolt 1-1/8-7 6 Length, 5PK | AB3GNE 1TB28

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 6" hosszúság, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AB3GNE Modell: U04005.112.0600Kereszthivatkozás: 1TB28 / 167A56

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€98.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-13 / 16 "
Fejmagasság11 / 16 "
AnyagAcél
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységC19-C31
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.112.0600 Szerkezeti csavar 1-1/8-7 6" hosszúság, 5PK
€98.80 /csomag