Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.100.0750 Structural Bolt 1-8 7-1/2 Length, 5PK | AB3GMU 1TB15

APPROVED VENDOR U04005.100.0750 Szerkezeti csavar 1-8 7-1/2" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GMU Modell: U04005.100.0750Kereszthivatkozás: 1TB15 / 167A46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz7.5 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0750 Szerkezeti csavar 1-8 7-1/2" hosszúság, 5PK
€139.92 /csomag