Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Structural Bolt 1-8 2-1/4 Length, 5PK | AB3GKD 1TA89

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Szerkezeti csavar 1-8 2-1/4" hosszúság, 5PK

Raktáron
Tétel: AB3GKD Modell: U04005.100.0225Kereszthivatkozás: 1TA89 / 167A31
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
€62.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1.625 "
Fejmagasság39 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret1-8
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8765
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0225 Szerkezeti csavar 1-8 2-1/4" hosszúság, 5PK
€62.67 /csomag