Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U04005.062.0200 Structural Bolt 5/8-11 2 Length, 10PK | AB3GGV 1TA30

APPROVED VENDOR U04005.062.0200 Szerkezeti csavar 5/8-11 2" hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AB3GGV Modell: U04005.062.0200Keresztszám: 1TA30 / 166Z76

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar
befejezEgyszerű
FokozatA325
Fej Dia.1-1 / 16 "
Fejmagasság25 / 64 "
AnyagAcél
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.152
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0200 Szerkezeti csavar 5/8-11 2" hosszúság, 10PK
€16.15 /csomag