Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hex Nut Grade 5 1/4-28, 100PK | AC9KZL 3HEE7

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 1/4-28, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AC9KZL Modell: U01330.025.0002Kereszthivatkozás: 3HEE7 / 42HH83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
Fokozat5
Magasság7 / 32 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3303
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01330.025.0002 Hatlapfejű anya, 5. fokozat 1/4-28, 100PK
€10.73 /csomag