Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18 X 7/8, 100PK | AB9DDY 2CA84

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-18 X 7/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DDY Modell: U01200.031.0087Kereszthivatkozás: 2CA84 / 42HG27
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
€27.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt7 / 8 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
utántöltő2CA84
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/16-18 X 7/8, 100PK
€27.73 /csomag