Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 3, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8FWA Modell: U01080.087.0300Keresztszám: 25J656 / 159J77

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€67.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.875 "
Meghajtó mérete7 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság43 / 64 "
Fej szélessége7 / 8 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz3"
Dia Dia.33 / 64 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Menetméret7 / 8-9
típusDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Aljzatkészlet csavaros kupa 7/8-9 X 3, 5PK
€67.03 /csomag