Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01080.025.0125 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1-1/4, 100PK | AE4YHC 5NZY4

APPROVED VENDOR U01080.025.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/4-20 X 1-1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4YHC Modell: U01080.025.0125Cross Ref: 5NZY4 / 159Z56
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
€36.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság3 / 16 "
Fej szélessége1 / 4 "
Anyag1018-1022 szénacél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.1 / 8 "
Pont anyaga1018/1022 Acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHR15N 83 min felületi keménység
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20
típusUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€43.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0125 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 1/4-20 X 1-1/4, 100PK
€36.48 /csomag