Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01062.075.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 3-1/2, 5PK | AB6ZND 22TA27

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 3-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AB6ZND Modell: U01062.075.0350Kereszthivatkozás: 22TA27 / 42HF68
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
€28.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318159000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.075.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 3-1/2, 5PK
€28.14 /csomag