Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.112.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/8-12 x 3-1/2 | AB8AVV 25CN12

APPROVED VENDOR U01060.112.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/8-12 x 3-1/2

Raktáron
Tétel: AB8AVV Modell: U01060.112.0350Keresztszám: 25CN12 / 42HE22

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€26.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret13
Átmérő1.125 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság11 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 11 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6003
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.112.0350 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1-1/8-12 x 3-1/2
€26.84 /Mértékegység