Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.075.0225 Hatlapfejű csavar, Grade 5 3/4-16 X 2-1/4, 5PK | AB8AUZ 25CM89

APPROVED VENDOR U01060.075.0225 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 2-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8AUZ Modell: U01060.075.0225Keresztszám: 25CM89 / 42HD90

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8582
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0225 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 2-1/4, 5PK
€21.40 /csomag