Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.075.0100 Hex Cap Screw Grade 5 3/4-16 X 1, 10PK | AC9CUR 3FPE1

APPROVED VENDOR U01060.075.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 1, 10PK

Raktáron
Tétel: AC9CUR Modell: U01060.075.0100Kereszthivatkozás: 3FPE1 / 42HD85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€69.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0100 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 3/4-16 X 1, 10PK
€69.93 /csomag