Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.062.0900 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK | AB8TXB 29DK32

APPROVED VENDOR U01060.062.0900 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8TXB Modell: U01060.062.0900Cross Ref: 29DK32 / 156M98
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
€72.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság13 / 32 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt9"
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0900 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 5/8-18 X 9, 5PK
€72.42 /csomag