Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U01060.056.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 4-1/2, 5PK | AC9CTE 3FNW1

APPROVED VENDOR U01060.056.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 4-1/2, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AC9CTE Modell: U01060.056.0450Cross Ref: 3FNW1 / 42HD61

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységC25-C34
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0450 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 9/16-18 X 4-1/2, 5PK
€21.90 /csomag