Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U01060.050.0325 Hex Cap Screw Grade 5 1/2-20 X 3-1/4, 10PK | AB8AUK 25CM76

APPROVED VENDOR U01060.050.0325 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 3-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8AUK Modell: U01060.050.0325Keresztszám: 25CM76 / 42HD37

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3.25 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0325 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 1/2-20 X 3-1/4, 10PK
€15.95 /csomag